Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire combinable avec volet roulant en aluminium, Largeur mm / Modèle: 1000/F

Réf.: 956700 1000/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 956700 1000/F
Réf. fabricant 956700 1000/F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Logement de tiroirs, tablettes, etc. possible au pas de 20 mm. Les armoires de base et supérieures sont munies de perforations correspondantes pour être vissées les unes aux autres, équipement avec roulettes (hauteur 1200 mm max.) ou fixation murale.
  • Volet roulant en profilés d’aluminium anodisé avec faible force de poussée ou de traction grâce aux rails coulissants. La double paroi arrière protège le volet et empêche le coincement. Volet roulant disponible uniquement pour les armoires d’une hauteur de 1000 mm et 2000 mm et d’une largeur de 1000 mm.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune intégrées dans le cache de la serrure. Sur demande, possibilité de livraison de serrures pour installations avec carte de sécurité moyennant supplément.

Exécution - image:

Volet roulant en profilés d’aluminium anodisé!

Coloris:

En standard, corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Tablettes et accessoires pour armoires combinables, voir codes art. 957000957100.
  • Armoires combinables utilisées comme armoires à balais et produits d’entretien, voir groupe 98, 987000987015.
  • Armoires combinables utilisables comme armoires vestiaires/à casiers, voir 958770958776.
  • Les armoires équipées directement ou ultérieurement de tiroirs doivent être ancrées au sol ou au mur pour éviter tout risque de basculement et ne peuvent en aucun cas être équipées par la suite de roulettes.
  • En cas d’équipement spécifique, veillez à ce que la somme des hauteurs de montage ne dépasse pas la hauteur utile de l’armoire.

Volets roulants avec profilés en aluminium anodisé non configurables en couleur.