Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à produits d’entretien avec portes battantes en tôle pleine, Largeur mm / Modèle: 750/K

Réf.: 987000 750/K

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 987000 750/K
Réf. fabricant 987000 750/K
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson et portes en tôle d’acier de 0,9 mm, logement de tablettes galvanisées possible au pas de 20 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Compartiment à produits d’entretien à fixer l×P×H: 453×368×1120 mm. Charge admissible de la tablette: 25 kg. Perforations dans le compartiment à produits d’entretien destinées à l’installation de crochets et supports à partir du code art. 963001.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires à produits d’entretien sont compatibles avec les armoires combinables 956000 − 956785 et peuvent être librement combinées à celles-ci.