Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire vestiaire combinable avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 2

Réf.: 958770 2
2

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 958770 2
Réf. fabricant 958770 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Patin en plastique dans le fond. Hauteur de socle: 80 mm. Hauteur du couvercle: 40 mm. Couvercle et socle affleurant avec les portes. Portes battantes montées. Changement aisé du sens d’ouverture de la porte de droite à gauche. Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.
Equipement intérieur: 1 tablette avec 3 crochets à vêtements.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.