Coffret en plastique GARANT easyFix, Largeur: 74mm

Réf.: 955790 74
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 393 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 75 mm
Largeur 74 mm
Profondeur 100 mm
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 955790 74
EAN / GTIN 4062406211608
Réf. fabricant 955790 74
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.