Support individuel pour clés à douilles GARANT easyFix jeu de 5 pièces, Taille du cliquet: 3/8pouce

Réf.: 955687 3/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
764 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille du cliquet (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cliquets / rallonges 3/8 pouce
Type de produit Supports pour clés à douilles

Identification et classification

Référence article 955687 3/8
EAN / GTIN 4067263886679
Réf. fabricant 955687 3/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support pour différentes clés à douilles.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Jeu de 5 pièces.
Toutes les plaques de base correspondantes.
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
Connectez-vous