Držák jednotlivého nástrčného klíče Easyfix sadě po 5 ks 3/8 palec

Artiklové číslo: 955687 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 116 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro ráčny / prodloužení 3/8 palec
Druh produktu Držák pro nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955687 3/8
EAN / GTIN 4067263886679

Popis

Provedení:

Držák pro jednotlivé nástrčné hlavice.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.
Sada 5 ks.