Clip aimanté GARANT easyFix, Type: 2

Réf.: 955640 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,72 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    11,43 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
531 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyFix
Hauteur 67 mm
Largeur 66 mm
Type de produit Clip aimanté

Identification et classification

Référence article 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Réf. fabricant 955640 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Clip aimanté pour une fixation simple et rapide de documents et de plans.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Remarque(s):

Accrochage possible sans plaque de base.