uvex 2 xenova® Chaussures basses S3 noir/bleu Largeur 11 Pointures 43

Réf.: 9555243
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex 2
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu; noir
Taille EU 43
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure cuir lisse
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Plastique
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle amortie (semelle Rebound); semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 9555243
EAN / GTIN 4031101746081
Réf. fabricant 9555243
Article hors catalogue L01670 1895
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Un confort amélioré, une protection éprouvée et un look séduisant.: Ce sont les nouvelles uvex 2 xenova®. Ces chaussures de sécurité entièrement exemptes de métal sont encore plus confortables au pied. Une forme améliorée, un poids réduit ainsi qu’un amortissement, une respirabilité et un rembourrage optimaux augmentent considérablement le confort de port. Les nouvelles chaussures polyvalentes ne sont pas seulement plus confortables, elles sont aussi plus gracieuses et plus colorées. Avec des accessoires colorés et une semelle extérieure en bleu, rouge ou vert vif, les uvex 2 xenova® attirent tous les regards. Des caractéristiques de sécurité éprouvées telles que la semelle intermédiaire non métallique et anti-perforation uvex xenova® et l’embout en plastique uvex xenova® complètent l’ensemble de ces chaussures de sécurité. La combinaison de protection, de style et de confort fait des nouvelles uvex 2 xenova® des chaussures polyvalentes très appréciées pour les travaux à l’intérieur et à l’extérieur, par exemple dans la construction de machines et d’installations, dans le travail des métaux ou dans les travaux artisanaux.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Matériaux de semelle exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • Système de laçage à boucles résistant à la chaleur

Caractéristiques de confort

  • poids léger
  • très bon amortissement
  • très bon confort, grâce à des formes de nouvelle conception et à des matériaux respirants adaptés aux conditions climatiques
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • bord de tige rembourré et souple

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022
  • Les chaussures de sécurité sont conformes aux normes ESD avec une résistance de dissipation inférieure à 100 mégohms
  • embout de protection uvex xenova® sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur
  • renfort non métallique anti-perforation, n’altère pas la souplesse de la chaussure
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité offrant une très bonne résistance antidérapante

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 xenova
  • Couleur (filtre): noir/bleu
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 43
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Tige: Cuir
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 xenova®
  • Largeur: 11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "uvex 2" Afficher tout