Assortiment d'instruments de mesure, Nombre d'outils: 5

Réf.: 955110 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 115 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 115 mm
Exécution avec instrument de mesure
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 955110 5
EAN / GTIN 2050002004566
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955110: 1 pièce
Marqueur permanent EDDING 085130 réf. B: 1 pièce
Pied à coulisse numérique GARANT 412680 réf. 150: 1 pièce
Micromètre GARANT 420402 réf. 0–25: 1 pièce
Mètre pliant en plastique 466200 réf. 1: 1 pièce
Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pièce