Mètre-ruban à regard, Longueur ruban: 2,5m

Réf.: 462201 2,5
Prix par 1 Unité (5,45 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 34,00 € /pcs.
  • 56,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 316 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE II

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2,5 m
Largeur de bande 8 mm
Longueur boîtier 48 mm
Largeur boîtier 15 mm
Hauteur boîtier 48 mm
Type de produit Mètre-ruban de poche

Identification et classification

Référence article 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Réf. fabricant 462201 2,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Boîtier en plastique antichocs.
  • Profils en aluminium apposés sur les deux faces de fonction. Surfaces de contact exactes pour mesures intérieures et extérieurs.
  • Profils en aluminium résistants à la chaleur et aux contraintes mécaniques.
  • Ruban laqué, imprimé en noir. Bombé = résistant au flambage avec crochet terminal (pour mesures intérieures et extérieures). Graduation à fort contraste résistant à l'abrasion et anticorrosion.
  • Graduation mm / mm (bord supérieur / bord inférieur).
  • Graduation du regard dans le même sens de lecture.

Mini mètre-ruban avec regard pour mesures intérieures.