Mètre pliant en plastique, Longueur: 1m

Réf.: 466200 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
244 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE III

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE III
Nombre de branches 10
Longueur 1 m
Largeur 13 mm
Type de produit Mètres pliants

Identification et classification

Référence article 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Réf. fabricant 27062

Description

Exécution:

Branches en plastique flexible renforcé à la fibre de verre avec surface dépolie. Très résistants, incassables, résistent aux rayures, aux éraflures et à l’eau. Fixation des branches par rivets et graduation millimétrique précise, estampée. Branches avec crantage à 90° et 180°.