Jeu de pinces, Nombre d'outils: 5

Réf.: 954201 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 5
Exécution avec pinces
Poids 1,522 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 954201 5
EAN / GTIN 4062406157456
Réf. fabricant 954201 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954201: 1 pièce
Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièce
Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT, droite 713040 réf. 200: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT, coudée 713440 réf. 200: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièce