Cloisons emboîtables, largeur 12G, Pour hauteur frontale de tiroir: 100mm

Réf.: 951821 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,16 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    3,47 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 75 mm
Largeur 300 mm
Largeur en G 12
Pour hauteur de tiroir 100 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Identification et classification

Référence article 951821 100
EAN / GTIN 4062406138820
Réf. fabricant 951821 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.