{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Türen | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Avec tablette à chapeaux | non | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 12 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | butée de porte adaptable | |
| Façades des portes | fermeture | |
| Forme de poignée de porte | poignée pour chariot | |
| Avec zone d’inscription | oui | |
| Ventilation d’armoire | oui | |
| Fente d’aération | oui | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Montage comme armoire à casiers | oui | |
| Nombre total de casiers | 12 pc. | |
| Exécution bâti | socle avec cache-socle amovible | |
| Nombre de tringles à vêtements | 1 pc. | |
| Possibilité de cloison noire/blanche | non | |
| Type de produit | armoire vestiaire | |
| Position de montage | fixation murale et au sol | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Norme | DIN 4547 | |
| Domaine d’utilisation | espaces communs | |
| Configuration | configuration | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 949031 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515040464 | |
| Réf. fabricant | 949031 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |