{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Türen | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Con estante de sombreros | no | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 12 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | Batiente de puerta convertible | |
| Frontales puerta | cerrado/a | |
| Forma de manija de puerta | Asa deslizante para carros | |
| Con campo de escritura | sí | |
| Ventilación del armario | sí | |
| Rendijas de ventilación | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Estructura como armario de compartimentos | sí | |
| Número total de compartimentos | 12 ud. | |
| Modelo estructura inferior | Zócalo con panel de la base desmontable | |
| Número de barras para ropa | 1 ud. | |
| Separación negro-blanco posible | no | |
| Tipo de producto | Armario ropero | |
| Posición de montaje | Fijación a la pared y al suelo | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Intervalo de empleo | Sala social | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 949031 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515040464 | |
| Número del fabricante | 949031 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |