• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire roulante, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 860/0

Réf.: 943890 860/0

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 943890 860/0
Réf. fabricant 943890 860/0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec rebord surélevé sur 3 côtés, tapis en caoutchouc strié et 2 poignées. Armoire à fermeture centrale.
Tiroirs comme décrits sous 943811 et 943821.
Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 100 mm, avec blocages.
Corps sans tiroirs; tiroirs adaptés, voir codes art. 94 3251, 94 3256.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livrés automatiquement avec déverrouillage individuel des tiroirs en combinaison avec l’équipement des tiroirs de 94 3811 et 94 3821.