Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire d'outillage avec portes battantes avec accessoires, Modèle: 1020

Réf.: 943229 1020
1020

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Réf. fabricant 943229 1020
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec portes battantes renforcées, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Avec rebord sur 3 côtés et tapis en caoutchouc strié. Pour tiroirs coulissants et plateaux extensibles au pas de 25 mm. Les caissons d'armoire sont équipés d'une sécurité individuelle.
Avec 2 × tiroirs 94 3021 réf. 75 (charge admissible de 75 kg) et 2 × plateaux 94 2991 (charge admissible de 200 kg).

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre. Dessus en tôle d'acier avec rebord noir (H=20 mm).