Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire roulante, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 860/0

Réf.: 942997 860/0

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 942997 860/0
EAN / GTIN 4045197774231
Réf. fabricant 942997 860/0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (⌀ 100 mm), avec blocages. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et 2 poignées. Fermeture centrale.
Corps sans tiroirs; tiroirs adaptés, voir codes art. 942973, 942978.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035,
tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livrés automatiquement avec verrouillage individuel des tiroirs en combinaison avec l'équipement des tiroirs de 942973 et 942978.