Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir à extension totale 75 kg, 27×27 E, Hauteur frontale: 50mm

Réf.: 942823 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 942823 50
EAN / GTIN 4045197773760
Réf. fabricant 942823 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plancher perforé au pas de 17 mm, intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroirs à extension totale, extensibles à 100%, charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoire à outils 942801.
Armoires roulantes 942835.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d'armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.