Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire roulante, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 710/0

Réf.: 942835 710/0

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 942835 710/0
EAN / GTIN 4045197773913
Réf. fabricant 942835 710/0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec 2roues fixes et 2roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 100mm, avec blocages. Avec rebord surélevé sur 4côtés, tapis en caoutchouc strié et 2poignées. Fermeture centrale. Tiroirs à extension totale comme décrits sous 942823, plus verrouillage individuel − empêche l'ouverture des tiroirs pendant le transport.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livrés automatiquement avec déverrouillage individuel des tiroirs en combinaison avec l'équipement des tiroirs de 942823.