{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Couleur | gris | |
| Surface | galvanisation | |
| Type de produit | panneau perforé | |
| Largeur | 1 000 mm | |
| Hauteur | 575 mm | |
| Forme de trou | forme carrée | |
| Dimension de trou | 9 mm | |
| Espacement des trous (grille) | 37 mm | |
| Charge admissible | 60 kg | |
| Exécution panneau perforé | possibilité de garnissage d’un côté | |
| Matériau | Tôle d'acier | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | non | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 940710 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406159160 | |
| Réf. fabricant | 940710 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |