{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite | Korpus; Türen | |
| Label de qualité et de contrôle | GS TÜV Rheinland | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Avec porte | oui | |
| Type de porte | Portes coulissantes | |
| Sens d’ouverture de la porte | a droite et à gauche | |
| Façades des portes | avec regard | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture modifiable | oui | |
| Largeur utile caisson | 1 900 mm | |
| Profondeur utile caisson | 425 mm | |
| Hauteur utile caisson | 363 mm | |
| Exécution bâti | pieds | |
| Avec compensation de hauteur | oui | |
| Largeur caisson en G | 80 | |
| Profondeur caisson en G | 20 | |
| Charge admissible | 1 000 kg; 100 kg | |
| Charge admissible répartie sur la surface | non; oui | |
| Pièce décrite | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Type de produit | armoire supérieure | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 70 kg | |
| Situation d’installation et de montage | elément à poser | |
| Norme | DIN EN 16122 | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale | 2 000 mm | |
| Profondeur totale | 500 mm | |
| Hauteur totale | 500 mm | |
| Largeur caisson | 2 000 mm | |
| Profondeur caisson | 500 mm | |
| Hauteur caisson | 500 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 940217 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406070182 | |
| Réf. fabricant | 940217 500 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |