• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pièce d’extrémité pour paroi latérale, Tiroir profondeur 24G, Type: 1

Réf.: 935462 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Longueur 570 mm
Largeur 82 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Couvercle

Identification et classification

Référence article 935462 1
EAN / GTIN 4062406110376
Réf. fabricant 935462 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

La pièce d’extrémité pour paroi latérale ne peut être utilisée que sur les échelles associées à une paroi latérale 935510; 935511, étant donné que les pattes métalliques suffisent pour couvrir l’espace libre entre la tablette et la paroi latérale (non combinable avec la plaque en tôle 935040; 935045 dans l’échelle).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.