Galinės šoninės sienelės, Stalčius 24G gylis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 935462 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis dengiamasis gaubtelis
Medžiaga metalas
Bendras ilgis 570 mm
Bendras plotis 82 mm
Surinkimas prijungt.; prispaust.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 935462 1
EAN / GTIN 4062406110376
Gamintojo numeris 935462 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Galinė šoninės sienelės tinka tik tiems rėmams, kurie sujungti šonine sienele Nr. 935510; 935511, nes lentynos lakšto kraštas siekia šoninę sienelę (netinka statyti į rėmą kartu su apdailos sienele Nr. 935040; 935045).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.