• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Plaque en tôle pour échelle, Tiroirs profondeur 20G, pour hauteur d'échelle: 2000mm

Réf.: 935040 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,49 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Profondeur 580 mm
Pour hauteur d'échelle 2 000 mm
Type de produit Paroi latérale

Identification et classification

Référence article 935040 2000
EAN / GTIN 4062406107567
Réf. fabricant 935040 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec brides soudées pour recouvrement de l’échelle: pour les rayonnages fermés juxtaposés, empêche l’accès latéral, à recommander dans le cas de rayonnages avec portes battantes, portes coulissantes et volets roulants.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le recouvrement des deux côtés d’une échelle requiert deux plaques en tôle.