Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils en tôle d'acier, Modèle: W7A

Réf.: 933810 W7A

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933810 W7A
EAN / GTIN 4045197280060
Réf. fabricant 933810 W7A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson en tôle d’acier. Les traverses latérales sont pourvues de trous à écartement de 20 mm pour accueillir les rails de guidage des tiroirs. Avec plaque de recouvrement en tôle d’acier, rebord sur 3 côtés et revêtement en caoutchouc strié. Tiroirs à verrouillage central, intérieur avec parois crantées pour compartimentage. Sécurité individuelle − un seul tiroir peut être ouvert à la fois pour éviter le risque de basculement.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.