• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils en tôle d'acier, Modèle: W9T2

Réf.: 933810 W9T2

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933810 W9T2
Réf. fabricant 933810 W9T2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson en tôle d’acier. Les traverses latérales sont pourvues de trous à écartement de 20 mm pour accueillir les rails de guidage des tiroirs. Avec plaque de recouvrement en tôle d’acier, rebord sur 3 côtés et revêtement en caoutchouc strié. Tiroirs à verrouillage central, intérieur avec parois crantées pour compartimentage. Sécurité individuelle − un seul tiroir peut être ouvert à la fois pour éviter le risque de basculement.
Avec 1 tablette 933775.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 80;
100 mm
Hauteur frontale des tiroirs (droite): 720 mm
Nombre de tablettes fixes: 60; 100 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.