Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli, 1 pied / 1 bloc avec plan de travail Eluplan gris clair, Longueur plan de travail mm / modèle: 1500/6

Réf.: 933440 1500/6

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plan de travail mm / modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933440 1500/6
Réf. fabricant 933440 1500/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plan de travail de 50 mm d'épaisseur. Caisson de tiroirs 27×36 E en tôle d'acier, finition de précision. Fermeture centrale par serrure à cylindre et 2 clés. Tiroirs en tôle d'acier avec rails de roulement montés sur roulements à billes. Les parois crantées permettent un compartimentage multiple des tiroirs. Piètement en tôle d'acier pliée (80 mm de large).
Plateau avec revêtement plastique Eluplan et surface gris marbré, résistant à l’usure et aux chocs sur support en bois massif. Revêtement antistatique et résistant aux acides et bases faibles. Résistance à la chaleur jusqu’à env. 250 °C. Tous les chants avec lisière en ABS.
Avec 1 caisson de tiroirs 27×36 E composé de tiroirs complètement extractibles.

Utilisation:

Montage du caisson de tiroirs à gauche ou à droite.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage pour tiroirs, voir 960190 − 960240. Système de rangement Aqurado, voir 960900 − 961500. Autres possibilités, voir codes art. 942906 - 942941.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.