Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 27×36 E) pour hauteur frontale de tiroir, 250 mm, Nombre de pièces: 2+4

Réf.: 960240 2+4

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 960240 2+4
EAN / GTIN 4045197344908
Réf. fabricant 960240 2+4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×36 E et 36×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 2 pc.
Tôle de séparation 960550 − 960590: 4 pc. réf. 149