Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, Hauteur utile mm / Modèle: 700/5A

Réf.: 942941 700/5A

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 942941 700/5A
EAN / GTIN 4045197676214
Réf. fabricant 942941 700/5A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson d’armoire comme décrit sous 942906. Tiroirs comme décrits sous 942926, 942931.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • En cas d’utilisation comme sous-armoire d’un établi, commander également les vis 939015.
  • Lors du levage et du transport de l’armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.