Bloc de ponçage en liège. Peut être utilisé sec et humide. Rectangulaire avec bords chanfreinés. 115 x 60 millimètre

Réf.: 93326010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, beige Beige
Couleur beige
Longueur 115 mm
Largeur 60 mm
Degré de finesse type moyen
Forme forme carrée
Matériau bois
Type de produit bloc de polissage

Identification et classification

Référence article 93326010
EAN / GTIN 4013307322634
Réf. fabricant 93326010
Article hors catalogue L01876 100362
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Ponceuse à main pour le traitement manuel des surfaces. Différents modèles et supports abrasifs en fonction de l’application souhaitée.