{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Béžová | Béžová | |
| Barva | Béžová | |
| Délka | 115 mm | |
| Šířka | 60 mm | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Popis tvaru | čtyřhranné | |
| Materiál | dřevo | |
| Druh produktu | Lešticí blok |
| Katalogové číslo | 93326010 | |
| EAN / GTIN | 4013307322634 | |
| Číslo výrobce | 93326010 | |
| L-číslo | L01876 100362 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |