• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli de montage mobile avec 1 tiroir et 1 porte sans étau ni dispositif de déplacement vertical, Long. plan de travail: 1100mm

Réf.: 933080 1100
1100

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933080 1100
EAN / GTIN 4045197171733
Réf. fabricant 933080 1100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dispositif mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes (100 mm) avec bandages en caoutchouc plein. L’établi peut être simultanément relevé ou abaissé, d’où stabilité parfaite sur le lieu d’utilisation et facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l’unité mobile 400 kg (établi et contenu). Les tiroirs se verrouillent automatiquement de sorte qu’ils ne peuvent pas s’ouvrir pendant le transport.
  • Plan de travail 50 mm d’épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d’acier, fermeture centrale par serrure à cylindre. Pieds en tube carré.
  • Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et étiquettes. − extensibles jusqu’à 90% −
  • Portes en tôle d’acier.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Caisson gauche ouvert, l×P 430×630 mm. Montage d'une tablette 933734 possible.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 140 mm
Hauteur de porte (droite): 380 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage et accessoires, voir 960030960180. Systèmes de rangement Aqurado, voir 960900-961290.
Livraison possible avec autre disposition des tiroirs. Prix sur demande.