Set universel dans une ToolBox pratique pour le laboratoire, le développement, les loisirs, etc. avec poignée pistolet dynamométrique DigiTorque V02 et support magnétique avec PrecisionBits C6 pour vis à fente, Phillips, Pozidriv, Torx® et vis à six

Réf.: 9325.Set B1 CBB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9325.Set B1 CBB
EAN / GTIN 7610733288694
Réf. fabricant PB 9325.Set B1 CBB

Description

Description:

  • DigiTorque V02, tournevis dynamométrique avec affichage numérique, poignée à levier, set dans une ToolBox pratique
  • pour les travaux de vissage avec un couple de serrage répétitif (zertifié +/- 6% )
  • pour le laboratoire, le développement, les loisirs, etc, avec C6 embouts pour vis à fente, PH, PZ, TX et 6 pans
  • embouts de précision avec pointes précises et de dimensions exactes, positionnement optimal dans les vis
  • poignée à levier avec surface souple, sensation agréable au toucher et transmission facilitée du couple
  • électronique avec interface NFC, réglage facilité avec fonction NFC ou par touches
  • déclenchement automatique, assisté par un clic audible et perceptible
  • capuchon rotatif avec affichage numérique, facilement réglable sans outil auxiliaire
  • pile remplaçable, type CR1/3N 3 volts lithium
  • garantie pour les poignées dynamométriques, 3 ans à partir de la date d'achat sur les défauts de fabrication et de matériel
  • étalonnage, éventuellement ajustage recommandé après 5'000 clics ou une fois par an
  • étalonnage recommandé par un organisme de contrôle accrédité ou le fabricant