• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego universal en una práctica ToolBox para laboratorio, desarrollo, hobby, etc. con empuñadura de pistola dinamométrica DigiTorque V02 y soporte magnético con PrecisionBits C6 para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx® y hexagonales

Número de artículo: 9325.Set B1 CBB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9325.Set B1 CBB
EAN / GTIN 7610733288694
Número del fabricante PB 9325.Set B1 CBB

Descripción

Descripción:

  • DigiTorque V02, destornillador dinamométrico con pantalla digital, mango de palanca, conjunto en práctica ToolBox
  • para trabajos de atornillado con par de apriete repetible (certificado +/- 6% )
  • para laboratorio, desarrollo, hobby, etc, con puntas C6 para tornillos ranurados, PH, PZ, TX y hexagonales
  • PrecisiónPuntas con puntas precisas y de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango de palanca con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par más fácil
  • Electrónica con interfaz NFC, ajuste más fácil con NFC o a través de la función de botón
  • desbloqueo automático, apoyado por un clic audible y perceptible
  • tapa giratoria con pantalla digital, fácil de ajustar sin herramienta auxiliar
  • pila reemplazable, tipo CR1/3N de litio de 3 voltios
  • garantía para los mangos de par, 3 años desde la fecha de compra por defectos de fabricación y materiales
  • calibración, si es necesario ajuste después de 5'000 clics o anualmente recomendado
  • calibración a través de centro de pruebas acreditado o recomendado por el fabricante