Plans de travail d'angle avec revêtement Eterlux, Pour profondeur de plan raccordement: 750mm

Réf.: 926342 750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de plan raccordement (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 50 mm
Pour profondeur de plan raccordement 750 mm
Matériau plan de travail Noyau multiplis avec revêtement Eterlux
Revêtement plan de travail Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Epaisseur revêtement 2 mm
Surface plan de travail Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Couleur revêtement plastique gris clair
Biseau d'angle 45°
Exécution lisière 4 côtés
Lisière en ABS 3 mm
Type de produit Plateaux d'établis

Identification et classification

Référence article 926342 750
EAN / GTIN 4062406107185
Réf. fabricant 926342 750
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec inclinaison de 45°, à l'avant sur la profondeur du plan de 750 mm.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000927042, Nr. 927062927068.