Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mousse rigide prédécoupée pour jeu d'instruments de mesure, Nombre d'outils: 5

Réf.: 923905 5

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 923905 5
EAN / GTIN 2050001820099
Réf. fabricant 923905 5
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Shadowboards GARANT 923210 réf. 115. Les shadowboards réf. 176 peuvent être équipés des mousses rigides prédécoupées réf. 1/3 des servantes d'atelier GARANT (groupe 91).

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 923905 réf. 0: 1 pc.
Marqueur permanent Edding 085130 réf. B: 1 pc.
Pied à coulisse numérique GARANT 412601 réf. 150: 1 pc.
Micromètre GARANT 420402 réf. 0−25: 1 pc.
Mètre pliant en plastique 1m 466200 réf. 1: 1 pc.
Mètre-ruban GARANT 462201 réf. 2,5: 1 pc.