Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Surtido de herramientas de medición con inserto de espuma rígida, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 923905 5

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 923905 5
EAN / GTIN 2050001820099
Número del fabricante 923905 5
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Tableros de sombras GARANT n.º 923210 tam. 115. Los tableros de sombras del tamaño 176 se pueden equipar con soportes insertados de espuma rígida tamaño 1/3 de los carros de taller GARANT (parte 91).

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 923905 tam. 0: 1 ud.
Marcador permanente Edding n.º 085130 tam. B: 1 ud.
Pie de rey digital GARANT n.º 412601 tam. 150: 1 ud.
Micrómetro para exteriores GARANT n.º 420402 tam. 0 − 25: 1 ud.
Metro plegable de plástico de 1 m n.º 466200 tam. 1: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.