Batterie de rechange

Réf.: 9212-05
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
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9212-05
EAN / GTIN 4000896210367
Réf. fabricant 9212-05
Article hors catalogue L60140 4708

Description

Description:

  • Batterie rechargeable, à l'unité
  • Li-Ion, 18 V, 5 Ah
  • Temps de charge d'env. 80 minutes (sur HAZET 9212-03)
  • Pour 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Poids net (kg): 0.7 kg
Le saviez-vous ? Les batteries rechargeables Li-Ion :
  • n'ont pas d'effet mémoire
  • sont constituées de cellules à 3,6 V
  • disposent d'une tension dépassant 3,6 V après le chargement complet, c'est-à-dire 5 cellules à 3,6 V = 18 V – mais après le chargement complet, une tension de crête allant jusqu'à 20 V est possible
    Attention : pour une durée de vie plus longue, stockez la batterie seulement avec 50-80 % de charge
  • ont une densité d'énergie plus que deux fois supérieure aux batteries nickel-cadmium par exemple
  • ont une tension nominale trois fois plus élevée que les batteries rechargeables nickel-hydrures métalliques
  • ont besoin de plusieurs cycles de charge complets pour atteindre leur pleine capacité