Reserveaccu

Artikelnummer: 9212-05
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9212-05
EAN/GTIN 4000896210367
Nummer fabrikant 9212-05
L-nummer L60140 4708

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu, afzonderlijk
  • Li-ion, 18 V, 5 Ah
  • Laadtijd ca. 80 minuten (aan HAZET 9212-03)
  • Voor 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Nettogewicht (kg): 0.7 kg
Wist u dit al – Li-ion-accu's:
  • Hebben geen memory-effect
  • Bestaan uit cellen van 3,6 V
  • Beschikken na volledig opladen over hogere spanning dan 3,6 V, d.w.z. 5 cellen van 3,6 V = 18 V – maar na volledig opladen is een piekspanning tot 20 V mogelijk
    Opgelet: voor een lange levensduur van de accu, deze slechts met 50 tot 80 % lading opslaan
  • Bezitten meer dan twee keer zo hoge energiedichtheid als nikkel-cadmium-accu's
  • Beschikken over een nominale spanning die ongeveer drie keer hoger ligt dan bij nikkel-metaalhydride-accu's
  • Hebben meerdere complete laadcycli nodig om de volledige capaciteit te bereiken