Mini brucelles de précision 70 mm

Réf.: 92 51 02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 51 02
EAN / GTIN 4003773086697
Réf. fabricant 92 51 02
Article hors catalogue L70010 2234

Description

Description:

  • Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion
  • Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante
  • Pour l'industrie électronique, horlogers, bijoutiers, laboratoires avec des applications biologiques et médicales dans des environnements chimiques modérément agressifs
  • Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides
  • Brucelles très courtes et légères avec des pointes étroites
  • Idéales pour travailler dans des espaces exigus, au microscope et pour des travaux de précision à proximité de l'objet
  • Idéales pour la manipulation d'échantillons, la préparation microscopique, le tri, la fabrication de précision, l'assemblage électronique, la retouche et la réparation

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Modèle : Droit
  • Largeur de la pointe (A) : 0,1mm
  • Largeur de la pointe (B) : 1,2mm
  • Exécution de la pointe de la pincette : bout à bout
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Excellent
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Bijouterie Laboratoires pour applications biologiques et médicales
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Lisse