{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Position pointe | forme droite | |
| Matériau pointe | Acier inoxydable | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | brucelles | |
| Caractéristiques | propriété antimagnétique | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Surface | dépolissage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 130 mm | |
| Poids total | 25 g |
| Référence article | 92 28 72 ESD | |
| EAN / GTIN | 4003773054801 | |
| Réf. fabricant | 92 28 72 ESD | |
| Article hors catalogue | L70010 1148 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |