Univerzální pinzety ESD 130 mm

Č. pol.: 92 28 72 ESD
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Tvar hrotu špicaté
Poloha hrotu rovné
Materiál hrotu Ušľachtilá oceľ
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu pinzeta
Vlastnosti antimagnetické
Materiál ušľachtilá oceľ (INOX)
Povrch matne otryskané
Výrobný postup kované
Dĺžka celkovo 130 mm
Celková hmotnosť 25 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 92 28 72 ESD
EAN/GTIN 4003773054801
Číslo výrobcu 92 28 72 ESD
Číslo L L70010 1148
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Na bezpečnú manipuláciu s elektronickými komponentmi v presných aplikáciách: umožňujú riadenú kompenzáciu rozdielov potenciálov medzi obsluhou a komponentom
  • Čierny epoxidový povlak testovaný na ESD s povrchovým odporom medzi 10^3 a 10^9 Ohm
  • Pre elektroniku a presnú mechaniku
  • Antimagnetická ochrana proti elektromagnetickému poškodeniu
  • Široká škála modelov: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukoväte hladké alebo vrúbkované, s ihlovými, špicatými alebo tupými hrotmi
  • Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ ponúka vysokú húževnatosť a veľmi dobrú odolnosť voči korózii v širokom rozsahu atmosférických prostredí a mnohým korozívnym materiálom
  • K dispozícii aj ako sada (92 00 01 ESD)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Dizajn: rovný
  • Šírka hrotu (A): 0,4 mm
  • Šírka hrotu (B): 0,5 mm
  • Dizajn hrotu pinzety: Špicatý
  • Odolnosť voči korózii: áno
  • Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá
  • Testované na ESD: áno
  • Testované podľa VDE: nie
  • Odvetvia: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)
  • Správanie: vypúšťanie
  • Mrazené
  • hladké

Súbory na stiahnutie a dokumenty