Brucelles de précision 110 mm

Réf.: 92 21 03
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 21 03
EAN / GTIN 4003773085089
Réf. fabricant 92 21 03
Article hors catalogue L70010 2206

Description

Description:

  • Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion
  • Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante
  • Pour l'industrie électronique, horlogers, bijoutiers, laboratoires avec des applications biologiques et médicales dans des environnements chimiques modérément agressifs
  • Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides
  • Idéales pour les travaux microscopiques, la manipulation de précision, les réparations, la fabrication de composants électroniques, ainsi que d'autres applications générales
  • les pointes sont garanties de présenter une symétrie et un équilibre parfaits
  • Également disponibles en jeu (92 00 02)

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Modèle : Droit
  • Largeur de la pointe (A) : 0,06mm
  • Largeur de la pointe (B) : 0,12mm
  • Modèle de la pointe de la pincette : Pointe d'aiguille
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Excellent
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Bijouterie Laboratoires pour applications biologiques et médicales
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Lisse