Chariot à poignée pour bacs Euronorm, Type: TNB1

Réf.: 918558 TNB1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 910 mm
Largeur 790 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur cadre d'appui 180 mm
⌀ roue 125 mm
Matériau roulettes Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Charge admissible max. 250 kg
Poids 9,6 kg
Type de produit Chariots à poignée

Identification et classification

Référence article 918558 TNB1
EAN / GTIN 4045197801746
Réf. fabricant 918558 TNB1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction en acier soudé. Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Adapté(s) pour:

Bacs Euronorm 963378, 963379, 963380 dans les réf. NB10 – NB80.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.