Panneau perforé en tôle à visser, Type: SP1

Réf.: 918580 SP1
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Hauteur panneau perforé 560 mm
Largeur panneau perforé 397 mm
Type de produit Panneau perforé

Identification et classification

Référence article 918580 SP1
EAN / GTIN 4045197613554
Réf. fabricant 918580 SP1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d'acier, à visser dans les chariots dessertes et de transport GARANT.
Panneaux perforés □ 9×9mm au pas de 37mm pour accessoires de panneaux perforés.

Adapté(s) pour:

918500 réf. T14.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.