Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Coffre superposable avec tiroirs complètement extractibles et pare-chocs, Nombre de tiroirs: 4

Réf.: 916480 4

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 916480 4
Réf. fabricant 916480 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le corps robuste en tôle d'acier du coffre superposable comporte 2 compartiments en retrait. Les parois latérales sont perforées pour accueillir des accessoires. Une deuxième cloison intérieure assure une protection contre les saletés. Intérieur des tiroirs avec parois crantées pour compartimentage. Les tiroirs se déverrouillent par une poignée intégrée dans la barre-poignée. Tiroirs à verrouillage central par serrure à cylindre. Poignée robuste et ergonomique en PP renforcé de fibres de verre.
Façades des tiroirs et montants de la servante équipés de pare-chocs en polypropylène. En cas de collision, ils empêchent tout endommagement des pièces et des surfaces sensibles.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier 916300; 916302; 916310; 916320.

Livraison:

Avec compartiments: 2 parois crantées par tiroir de 60 mm, 1 paroi crantée par tiroir de 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.

Remarque(s):

Le coffre superposable accroît le risque de basculement de la servante d’atelier. N’ouvrir qu’un seul tiroir.