Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Servante d’atelier à 6 tiroirs, Nombre de tiroirs: 6

Réf.: 916320 6

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 916320 6
Réf. fabricant 916320 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:


Outre une tablette robuste en acier avec tapis en X-ABS, la servante d'atelier est prévue pour le montage de l'étau 967170 réf.120.

Livraison:

Avec compartiments:
2 parois crantées par tiroir de 60 mm,
1 paroi crantée par tiroir de 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.