• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Servante d’atelier ToolCar, Nombre de tiroirs: 8

Réf.: 916300 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 13,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 5011
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, argent Bleu clair
Série Werkstattwagen ToolCar
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Süd
Matériau Plastique
Couleur bleu; argent
Largeur totale Bg 720 mm
Profondeur totale Tg 464 mm
Hauteur totale Hg 950 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 8 pc.
Largeur utile des tiroirs BnS 530 mm
Profondeur utile des tiroirs TnS 390 mm
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Dispositif antibasculement des tiroirs oui
Charge admissible des tiroirs 40 kg
Avec poignée coulissante oui
Avec panneau perforé oui
Largeur de trou 9 mm
Hauteur de trou 9 mm
Espacement des trous 37 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Avec tablette oui
Avec protection antichocs oui
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Type de produit Servantes d'atelier
Poids 73 kg
Avec assortiment d’outils oui
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 916300 8
EAN / GTIN 4045197293213
Réf. fabricant 916300 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La servante d'atelier ToolCar est équipée d'une tablette en ABS avec compartiments pour ranger des petites pièces, des boîtes et des tournevis.
Les façades des tiroirs et les montants de la servante sont équipés de pare-chocs en PP.
En cas de collision, ils empêchent tout endommagement des pièces et des surfaces sensibles.

Livraison:

Avec compartiments:
2 parois crantées par tiroir de 60 mm,
1 paroi crantée par tiroir de 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.