Surlunettes uvex incolore sv sapp.

Réf.: 9161005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Surlunettes oui
Coefficient de transmission 91 %
Identification du fabricant monture W
Normes de référence monture EN 166
Résistance mécanique / thermique monture F
Caractéristiques cadre longueur des branches réglable
Type de produit lunettes
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire W
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire F
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque UV400
Norme EN 166

Identification et classification

Référence article 9161005
EAN / GTIN 4031101062372
Réf. fabricant 9161005
Article hors catalogue L01660 1204
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec leur grand écran panoramique, les lunettes uvex 9161 sont idéales comme surlunettes pour les porteurs de lunettes correctrices - leurs branches réglables en longueur permettent en outre un ajustement toujours impeccable.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Couleur du cadre: bleu, noir
  • vitre incolore pour PC

Caractéristiques de confort

  • Visière panoramique avec protection latérale intégrée pour une couverture optimale du champ de vision
  • ajustement sans pression grâce aux branches uvex duoflex

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: W 166 F CE – 2C-1,2 W 1 F CE
  • une protection UV-400 fiable
  • une protection fiable grâce à un ajustement parfait: Les branches réglables en longueur permettent un ajustement personnalisé à toutes les formes de visage

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex 9161
  • Type de produit: Surlunettes
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: plastique
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)